曜日別特売

パンチングパネル用ペンチフック

パンチングパネル用ペンチフック - サカエパンチングパネル用ペンチフック - サカエパンチングパネル用ペンチフック - サカエ

パンチングパネル、ルーバーパネル、FPパネルの3種類に取付が可能です。

付属品抜け止めビス2本付適合機種パネル共用長さ(mm)50許容荷重(kg)2取付ピッチ(mm)(パンチングパネル)22.5、(ルーバーパネル)45外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×50×53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76181262SFN-15
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする