サカエ
作業傾斜架台
傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)
20
高さ(mm)
370
奥行(mm)
270
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(1.16MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません作業台中央への取付はできません
全8種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
1700
色(本体)
アイボリー
グリーン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76181436
KTK-9
7
900
グリーン
¥
29,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181445
KTK-12
9
1200
グリーン
¥
31,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181454
KTK-15
10
1500
グリーン
¥
35,770
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181463
KTK-17
11
1700
グリーン
¥
39,170
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181472
KTK-9I
7
900
アイボリー
¥
29,930
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181481
KTK-12I
9
1200
アイボリー
¥
31,880
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181497
KTK-15I
10
1500
アイボリー
¥
35,770
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181506
KTK-17I
11
1700
アイボリー
¥
39,170
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~