曜日別特売

作業台用フリーハンガー オプションベース

作業台用フリーハンガー オプションベース - サカエ
付属品ビスセット付外形寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※スチール天板奥行600サイズには取付できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76181576H-11G
8,420
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする