サカエ
作業台用フリーハンガー
アームの高さは50mmピッチで調整できます。
均等耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※吊金具MM-Lの取付はできません
※パネルは50ミリピッチで100ミリまで移動可能スチール天板奥行600サイズには取付できません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
高さ(mm)
グリーン購入法
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76181603
KFP-9
-
1200
適合
900
450
¥
55,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181585
KFP-1
-
1100
-
1200
600
¥
48,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181594
KFP-6
600×1100
-
-
-
-
¥
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000