曜日別特売

ワークライト

ワークライト - サカエ
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
色(本体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23703295MSL-12421154125ホワイト2.6
53,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182136MS-11N55854160アイボリー4
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182145MS-12N421154125ホワイト2.6
25,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182154MS-13N551454160アイボリー8
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする