サカエ
作業台用コードボックス
高さ(mm)
246.5
間口(mm)
89
奥行(mm)
60
付属品
キャップタイヤコード3m付、コード掛付
適合機種
軽量・中量作業台用
質量(kg)
3
グリーン購入法
適合
内容量
1個
取扱説明書:
(0.62MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76182197
CB-1
グリーン
¥
11,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182206
CB-1I
アイボリー
¥
11,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500