曜日別特売

軽量作業台オプション中棚(軽量用)

軽量作業台オプション中棚(軽量用) - サカエ軽量作業台オプション中棚(軽量用) - サカエ軽量作業台オプション中棚(軽量用) - サカエ軽量作業台オプション中棚(軽量用) - サカエ

作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)

RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(天板)
適合機種
適合寸法(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76182285KK-1275K1個グリーン作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1200×D750用棚取付アタッチメント4個付
25,010
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182294KK-1575K1個グリーン作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1500×D750用棚取付アタッチメント4個付
27,130
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182303KK-1875K1個グリーン作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1800×D750用棚取付アタッチメント4個付
29,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182312KK-1890K1個グリーン作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1800×D900用棚取付アタッチメント4個付
31,380
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182321KK-1275KI1個アイボリー作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1200×D750用棚取付アタッチメント4個付
25,010
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182337KK-1575KI1個アイボリー作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1500×D750用棚取付アタッチメント4個付
27,130
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182346KK-1875KI1個アイボリー作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1800×D750用棚取付アタッチメント4個付
29,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76182355KK-1890KI1個アイボリー作業台KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプW1800×D900用棚取付アタッチメント4個付
31,380
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20810084KK-0960K1枚-(作業台)KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ--
20,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810100KK-0975K1枚-(作業台)KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ--
22,380
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810109KK-0960KI1枚-(作業台)KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ--
20,900
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20810118KK-0975KI1枚-(作業台)KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ--
22,380
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする