曜日別特売

六角形作業台・中量STWタイプ

六角形作業台・中量STWタイプ - サカエ六角形作業台・中量STWタイプ - サカエ


【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2080×38アジャスター60Φ内容量1台
注意
※天板は2分割のものとなります
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76183152SWT-2450024002080850148サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
オープン
379,800
417,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183186SWT-24C50024002080850213サカエリュームスチールグリーンサカエグリーンサカエグリーン
オープン
549,800
604,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183161SWT-24A50024002080850186サカエリューム-グリーングリーン-
421,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76183177SWT-24B50024002080850198サカエリューム-グリーングリーン-
437,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする