サカエ
作業台用上部パンチングパネル
質量(kg)
8
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
色(本体)
ダークグレー/オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
天板寸法900×600用
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
取扱説明書:
(0.41MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76184132
M-90PDOR
¥
28,570
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000