サカエ
クルクル回転盤
(1件のレビュー)
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質
樹脂
間口(mm)
Φ363
均等耐荷重(kg)
150
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76184753
PU-36
1.5
36
ストッパーなし
363
グリーン
¥
10,510
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76184762
PU-36GL
1.5
36
ストッパーなし
363
グレー
¥
10,510
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76184771
PS-36
2
39
ハンドストッパー付
499
グリーン
¥
20,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76184787
PS-36GL
2
39
ハンドストッパー付
499
グレー
¥
20,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
クルクル回転盤紹介動画
参考になった