曜日別特売

クルクル回転盤 天板付

クルクル回転盤 天板付 - サカエクルクル回転盤 天板付 - サカエクルクル回転盤 天板付 - サカエクルクル回転盤 天板付 - サカエクルクル回転盤 天板付 - サカエ

超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させます。
作業者が移動することなく作業でき、効率も一段とアップします。

付属品ハンドストッパー付高さ(mm)30色(天板)合板天板厚さ(mm)9グリーン購入法適合内容量1枚
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(天板)
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185094KS-40T合板6509400100
35,870
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185103KS-50T合板7609500200
47,310
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185112KS-60T合板10709600300
59,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

クルクル回転盤紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする