曜日別特売

サイド実験台用オープン架台

サイド実験台用オープン架台 - サカエサイド実験台用オープン架台 - サカエ

コボレ止め付で実験機器の接続に便利。

高さ(mm)900奥行(mm)295材質木製(ポリエステル合板)色(本体)グレーグリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.58MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185496SGK-121196KHT-1275、KFT-1275、ST-12K、ST-12HA、ST-12HB、STA-12K、STA-12LA、STA-15LAB
98,200
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185505SGK-151496KHT-1575、KFT-1575、ST-15K、ST-15HA、ST-15HB、ST-15HAA、ST-15HAB、STA-15K、STA-15LA、STA-15LAC、STA-15LAA、STA-15LAB
126,500
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185514SGK-181796KHT-1875、KFT-1875、ST-18K、ST-18HA、ST-18HB、ST-18HAA、ST-18HAB、STA-18K、STA-18LA、STA-18LAC、STA-18LAA、STA-18LAB
161,400
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする