曜日別特売

サイド実験台用キャビネットワゴン

サイド実験台用キャビネットワゴン - サカエサイド実験台用キャビネットワゴン - サカエ

サイド実験台用オプションキャビネットです。
小物収納に便利です。

材質メラミン仕上げ化粧ボード高さ(mm)665奥行(mm)450間口(mm)450キャスター50Φ双輪(ストッパー付2個)均等耐荷重(kg)30色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.58MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185654HA-430浅=362×379×88、深=362×379×123
70,400
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76185663HB-124362×379×88
72,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする