サカエ
バイス収納台
グリーン購入法
適合
付属品
キャビネット取付金具2本付
質量(kg)
7.5
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
750・800用
内容量
1台
取扱説明書:
(0.61MB)
注意
※バイス取付穴は開いておりません。都度バイスに合わせて穴開けして下さい。作業台、バイスは別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185794
V-SDB
¥
46,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000