サカエ
ヨコ型ロールスタンド
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1700
奥行(mm)
727
質量(kg)
36
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185855
RSY-1700
¥
213,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500