サカエ
ボール盤台高さ 調整タイプ
高さ490~690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!
付属品
油受付、デバイダー各段2枚付
質量(kg)
32
天板厚さ(mm)
3.2(鋼板)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×340×75
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
アジャスター
AJ-1Mネジ径M16×P2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76185907
TSB-2
200
510
550
490~690
¥
95,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000