ワークチェアー

ワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエワークチェアー - サカエ

好評のワークチェアーの座面をグレードアップ。2種類の低反発ウレタンの採用でさらに疲れにくくなりました。床ずれ防止用マットとして医療用にも使われている新素材「アド・ホックゲル」

材質張地ビニールレザーブラック色(本体)ブラック高さ調節素材レザー内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
キャスター
背もたれ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76186187S1C-BKNブラック405~505390×390ありなし
44,170
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186196S3C-BKNブラック534~646390×390ありなし
49,290
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186205S4C-BKNブラック440~560390×390ありなし
44,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186214C1C-BKNブラック405~505390×380ありあり
63,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186223C3C-BKNブラック534~646390×380ありあり
54,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186232C4C-BKNブラック440~560390×380ありあり
48,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186241S1P-BKNブラック345~475390×390なしなし
44,110
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186257S3P-BKNブラック470~582390×390なしなし
47,360
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186266S4P-BKNブラック377~496390×390なしなし
42,520
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186275C1P-BKNブラック345~475390×380なしあり
63,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186284C3P-BKNブラック470~582390×380なしあり
52,600
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76186293C4P-BKNブラック377~496390×380なしあり
47,540
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする