曜日別特売

CSスーパーワゴン用天板

CSスーパーワゴン用天板 - サカエ
グリーン購入法適合内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
材質(天板)
色(天板)
適合寸法(mm)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188962CM-7550PTISETアイボリーポリエステルアイボリーW600×D400用750×500×21
23,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76188944CM-7550FTSETグリーンサカエリュームグリーンW600×D400用750×500×21
23,940
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76188953CM-9060FTSETグリーンサカエリュームグリーンW750×D500用900×600×21
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76188971CM-9060PTISETアイボリーポリエステルアイボリーW750×D500用900×600×21
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする