曜日別特売

スペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車)

スペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) - サカエスペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) - サカエスペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) - サカエスペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) - サカエスペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
段数
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09005757SPS-02EW1台2--50エラストマー車
13,530
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005775SPS-03EW1台3--50エラストマー車
16,440
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005791SPS-03EWB1台3--50エラストマー車
16,440
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192812SPS-021台250なし50エラストマー
13,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192837SPS-02I1台250なし50エラストマー
13,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89533526SPS-02MI1個250なし50エラストマー
13,930
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192891SPS-03NI1台3100なし50エラストマー
16,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192846SPS-03HI1台3100なし50エラストマー
17,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192864SPS-04N1台4100なし50エラストマー
18,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192907SPS-04NI1台4100なし50エラストマー
18,810
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
09005766SPS-02EWB1台2--50エラストマー車
13,530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192855SPS-03N1台3100なし50エラストマー
16,440
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76192821SPS-03H1台3100なし50エラストマー
17,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76192812SPS-0269339746SR-33602EGSPS-02 スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ) サカエ 69339746スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)サカエ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76192837SPS-02I69339771SR-33602EISPS-02I スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ) サカエ 69339771スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)サカエ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89533526SPS-02MI69340410SR-33742EISPS-02MI スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) サカエ 69340410スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ)サカエ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76192891SPS-03NI69341049SR-33813EISPS-03NI スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ) サカエ 69341049スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)サカエ1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76192846SPS-03HI69342406SR-33883EISPS-03HI スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ) サカエ 69342406スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)サカエ1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76192864SPS-04N69341706SR-33814EGSPS-04N スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) サカエ 69341706スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)サカエ1台
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76192907SPS-04NI69341731SR-33814EISPS-04NI スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ) サカエ 69341731スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)サカエ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
09005766SPS-02EWB69345748SR-33602EWBSPS-02EWB スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン) サカエ 69345748スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/2段タイプ/ツートン)サカエ1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする