曜日別特売

スペシャルワゴン(SPYFタイプ/エラストマー車)

スペシャルワゴン(SPYFタイプ/エラストマー車) - サカエ

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193503SPYF-03100なし50ゴム14
21,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193512SPYF-03I100なし50ゴム14
21,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193521SPYF-20AS--50ゴム19
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193537SPYF-20ASI--50ゴム19
34,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193546SPYF-03S--50ゴム16
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193555SPYF-03SB--50ゴム16
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193564SPYF-11AS--50ゴム21
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193573SPYF-11ASB--50ゴム21
41,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76193503SPYF-0369342625SR-60883EGSPYF-03 スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ) サカエ 69342625スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)サカエ1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193512SPYF-03I69342650SR-60883EISPYF-03I スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ) サカエ 69342650スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)サカエ1台
19,980
欠品中
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする