曜日別特売

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車) - サカエ
(2件のレビュー)

サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193747SSW-112R150なし100ゴム17
36,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193765SSW-114R150なし100ゴム16
34,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193774SSW-224R200なし100ゴム23
46,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193801SSW-114RI150なし100ゴム16
34,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193817SSW-224RI200なし100ゴム23
46,240
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193826SSW-442R200なし100ゴム39
61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193835SSW-442RI200なし100ゴム39
61,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193844SSW-226R200なし100ゴム30
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193853SSW-226RI200なし100ゴム30
62,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193862SSW-446R200なし100ゴム50
74,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193871SSW-446RI200なし100ゴム50
74,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
76193756SSW-222R200なし100ゴム23
47,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193783SSW-112RI150なし100ゴム17
36,190
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193792SSW-222RI200なし100ゴム23
47,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76193747SSW-112R69349038SAS-60883RGSSW-112R スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349038スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193765SSW-114R69348575SAS-60743RGSSW-114R スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69348575スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193774SSW-224R69348618SAS-75743RGSSW-224R スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69348618スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193801SSW-114RI69348600SAS-60743RISSW-114RI スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69348600スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193817SSW-224RI69348636SAS-75743RISSW-224RI スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69348636スーパーワゴン(ゴム車/H740/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193826SSW-442R69349081SAS-90883RGSSW-442R スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349081スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193835SSW-442RI69349099SAS-90883RISSW-442RI スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349099スーパーワゴン(ゴム車/H880/3段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193844SSW-226R69349458SAS-75114RGSSW-226R スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349458スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193853SSW-226RI69349476SAS-75114RISSW-226RI スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349476スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193862SSW-446R69349501SAS-90114RGSSW-446R スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349501スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76193871SSW-446RI69349519SAS-90114RISSW-446RI スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター) サカエ 69349519スーパーワゴン(ゴム車/H1100/4段タイプ/ねじ込み式キャスター)サカエ1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76193844
2021-10-22
用途: 診断機を置く
自動車・二輪車・自転車関連業

高井高さの物が欲しかったのでちょうどいい使い方が出来ています

対象商品 : 76193792
2015-04-23
用途: 塗料の保管及び移動

大変動きがスムースで、移動が楽である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする