曜日別特売

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様)

スーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様) - サカエスーパースペシャルワゴン(SSWタイプ/ゴム車/スライド棚仕様) - サカエ

中棚に入れた収納物も簡単取出し。便利なスライド棚付タイプ登場!!
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。付属品直進安定金具2個付色(本体)グリーン内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193957SSW-442S200なし100ゴム42
79,700
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193941SSW-222S200なし100ゴム25
61,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76193932SSW-112S-なし100ゴム19
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

スーパースペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76193941SSW-222S69351129SAS-75883SRGSSW-222S スーパーワゴン(ゴム車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付) サカエ 69351129スーパーワゴン(ゴム車/ねじ込み式キャスター/スライド棚付)サカエ1台
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする