サカエ
スーパーワゴン(KMNタイプ/W600×D400/固定式)
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!
用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
質量(kg)
色(本体)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76195402
KMN-156
150
なし
11
グリーン
600×400×600
¥
26,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195411
KMN-156I
150
なし
11
アイボリー
600×400×600
¥
26,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195427
KMN-150
150
なし
15
グリーン
600×400×880
¥
32,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195436
KMN-150I
150
なし
15
アイボリー
600×400×880
¥
32,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195445
KMN-157
150
なし
14
グリーン
600×400×740
¥
32,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195454
KMN-157C
-
-
18
グリーン
600×400×740
¥
45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195463
KMN-157I
150
なし
14
アイボリー
600×400×740
¥
32,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195472
KMN-157CI
-
-
18
アイボリー
600×400×740
¥
45,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スーパーワゴン紹介動画
参考になった