曜日別特売

スーパーラックワゴン

スーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエスーパーラックワゴン - サカエ

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。サカエのラックは補強入りでも、皿型、フラット型どちらのタイプも組替可能、棚板は50mmピッチで段変え可能!。

付属品直進安定金具2個付色(本体)アイボリー内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76195926SPR-1113RI250なし100ゴム34
81,300
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195935SPR-1114RI250なし100ゴム41
93,000
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195944SPR-1123RI250なし100ゴム39
98,500
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195953SPR-1124RI250なし100ゴム47
114,900
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195971SPR-2114RI250なし100ゴム44
95,300
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195996SPR-2124RI250なし100ゴム50
108,300
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196023SPR-3124RI250なし100ゴム53
119,500
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196032SPR-3125RI250なし100ゴム61
136,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196041SPR-1113RNUI250なし100ナイロンウレタン34
93,100
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196057SPR-1114RNUI250なし100ナイロンウレタン41
104,800
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196066SPR-1123RNUI250なし100ナイロンウレタン39
106,700
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196075SPR-1124RNUI250なし100ナイロンウレタン47
123,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196093SPR-2114RNUI250なし100ナイロンウレタン44
103,700
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196111SPR-2124RNUI250なし100ナイロンウレタン50
125,000
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196145SPR-3124RNUI250なし100ナイロンウレタン53
127,800
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196154SPR-3125RNUI250なし100ナイロンウレタン61
144,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196163SPR-1223MRI250なし100ゴム63
132,600
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196172SPR-1224MRI250なし100ゴム80
164,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196197SPR-2224MRI250なし100ゴム82
165,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196206SPR-3224MRI250なし100ゴム85
167,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196215SPR-3225MRI250なし100ゴム102
199,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196224SPR-1223MRNUI250なし100ナイロンウレタン63
142,300
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196233SPR-1224MRNUI250なし100ナイロンウレタン80
174,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196251SPR-2224MRNUI250なし100ナイロンウレタン82
171,200
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196267SPR-3224MRNUI250なし100ナイロンウレタン85
178,700
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196276SPR-3225MRNUI250なし100ナイロンウレタン102
210,900
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196285SPR-1323MRI250なし100ゴム72
145,600
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196294SPR-1324MRI250なし100ゴム92
181,100
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196312SPR-2324MRI250なし100ゴム95
183,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196321SPR-3324MRI250なし100ゴム98
187,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196337SPR-3325MRI250なし100ゴム117
222,400
209,800
230,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196346SPR-1323MRNUI250なし100ナイロンウレタン72
154,100
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196355SPR-1324MRNUI250なし100ナイロンウレタン92
189,600
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196373SPR-2324MRNUI250なし100ナイロンウレタン95
192,900
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196382SPR-3324MRNUI250なし100ナイロンウレタン98
196,800
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196391SPR-3325MRNUI250なし100ナイロンウレタン117
232,300
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195962SPR-2113RI-なし100ゴム37
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76195987SPR-2123RI-なし100ゴム42
74,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196005SPR-3114RI-なし100ゴム47
69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196014SPR-3115RI-なし100ゴム54
76,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196084SPR-2113RNUI-なし100ナイロンウレタン37
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196102SPR-2123RNUI-なし100ナイロンウレタン42
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196127SPR-3114RNUI-なし100ナイロンウレタン47
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196136SPR-3115RNUI-なし100ナイロンウレタン54
85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196181SPR-2223MRI-なし100ゴム66
94,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196242SPR-2223MRNUI-なし100ナイロンウレタン66
103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196303SPR-2323MRI-なし100ゴム75
105,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76196364SPR-2323MRNUI-なし100ナイロンウレタン75
114,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76195962SPR-2113RI76195971SPR-2114RISPR-2113RI スーパーラックワゴン サカエ 76195971スーパーラックワゴンサカエ1台
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76195987SPR-2123RI76195996SPR-2124RISPR-2123RI スーパーラックワゴン サカエ 76195996スーパーラックワゴンサカエ1台
86,980
税込95,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196005SPR-3114RI76196023SPR-3124RISPR-3114RI スーパーラックワゴン サカエ 76196023スーパーラックワゴンサカエ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196014SPR-3115RI76196032SPR-3125RISPR-3115RI スーパーラックワゴン サカエ 76196032スーパーラックワゴンサカエ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196084SPR-2113RNUI76196093SPR-2114RNUISPR-2113RNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196093スーパーラックワゴンサカエ1台
82,980
税込91,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196102SPR-2123RNUI76196111SPR-2124RNUISPR-2123RNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196111スーパーラックワゴンサカエ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196127SPR-3114RNUI76196145SPR-3124RNUISPR-3114RNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196145スーパーラックワゴンサカエ1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196136SPR-3115RNUI76196154SPR-3125RNUISPR-3115RNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196154スーパーラックワゴンサカエ1台
99,980
税込109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196181SPR-2223MRI76196197SPR-2224MRISPR-2223MRI スーパーラックワゴン サカエ 76196197スーパーラックワゴンサカエ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196242SPR-2223MRNUI76196251SPR-2224MRNUISPR-2223MRNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196251スーパーラックワゴンサカエ1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196303SPR-2323MRI76196312SPR-2324MRISPR-2323MRI スーパーラックワゴン サカエ 76196312スーパーラックワゴンサカエ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76196364SPR-2323MRNUI76196373SPR-2324MRNUISPR-2323MRNUI スーパーラックワゴン サカエ 76196373スーパーラックワゴンサカエ1台
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする