サカエ
ホワイトボード付ワゴン
セット内容
マグネット=3個、マーカー=2本、ラーフル=1個
質量(kg)
25
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(棚板)597×397×H48
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×420×910(1327)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199566
PMW-2WB
150
なし
75
ゴム
¥
96,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000