曜日別特売

ニューツールワゴン

ニューツールワゴン - サカエニューツールワゴン - サカエ
質量(kg)33棚板寸法(mm)503×392×52、スライド棚472×383×54、底板506×393×99外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×915RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※旧タイプ19.5ピッチ商品には取付不可です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76199654NTW-640200なし100/125固定×2、自在×2グリーン
110,900
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76199663NTW-640B200なし100/125固定×2、自在×2ブルー
110,900
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする