サカエ
サカエキャリー
様々な組合せで、作業に適した環境を生みます。
材質(車輪)
ナイロン
奥行(mm)
370
間口(mm)
500
キャスター
自在×4
キャスター径(Φmm)
65
色(本体)
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76199681
SC-402
80
5
¥
18,170
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76199697
SC-403
70
8
¥
28,850
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~