曜日別特売

ニューパネルワゴン

ニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエニューパネルワゴン - サカエ

機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納ワゴン、仮置き場として最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。色(本体)グリーングリーン購入法適合内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200241NPM-1C431あり88040060075ゴム
100,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200257NPM-9C431あり88040060075ゴム
114,100
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200266NPK-1C250あり880500750100ゴム
123,900
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200275NPK-3C250あり880500750100ゴム
118,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200284NPK-9C250あり880500750100ゴム
144,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

商品説明動画

ニューパネルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする