エースワゴン(ゴム車/天板付)

エースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエエースワゴン(ゴム車/天板付) - サカエ

天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
一枚鋼板からの二重絞り一体成形品で、継目がなく非常に堅牢で、油漏れがありません。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。色(本体)グリーン内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200415A-36AT200あり90050075075ゴム
151,900
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200424A-37AT200あり90050075075ゴム
173,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200433A-38AT200あり90050075075ゴム
159,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200442A-46BT250あり900600900100ゴム
196,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200451A-47BT250あり900600900100ゴム
206,800
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200467A-48BT250あり900600900100ゴム
193,200
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200372A-31A-----75ゴム
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200381A-41B-----100ゴム
95,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

商品説明動画

エースワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする