サカエ
エスエスワゴン用架台
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
適合機種
SS-A2N(I)、SS-A3N(I)、SS-A4N(I)、SS-A5N(I)、SS-A14N(I)
質量(kg)
11
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×445×310
適合寸法(mm)
W700×D450用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76200494
SS-OPK
¥
52,100
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000