曜日別特売

キャビネットワゴン

キャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエキャビネットワゴン - サカエ

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76200862Q-21B300あり8686501100125ゴム
393,700
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200887Q-21BKT300あり9106561106125ゴム
431,300
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200896Q-22B300あり8686501100125ゴム
381,900
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200914Q-22BKT300あり9106561106125ゴム
430,200
409,800
450,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200932SS-DB250あり880450700100ゴム
189,500
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200941SS-ABGY250あり880450700100ゴム
175,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200871Q-21BT-あり---125ゴム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200905Q-22BT-あり---125ゴム
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200923SS-AB250あり880450700100ゴム
175,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200957SS-DBGY250あり880450700100ゴム
189,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする