サカエ
キャビネットワゴン スイングドア付
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
ストッパー
あり
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅581×335×93、深581×335×201
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×400×1095
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
キャスター径(Φmm)
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76200984
CW-SD1N
250
あり
125/100
浅引出し(H107×4段)、深引出し(H215×1段)、B山マット付
92
¥
273,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76200993
CW-SD3N
250
あり
125/100
浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)、B山マット付
71
¥
193,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76201002
CW-SD3NB
250
あり
125/100
浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)、B山マット付
71
¥
193,600
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76201011
CW-SD5N
250
あり
125/100
浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)、パーツボックス付
73
¥
205,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~
離島
数量1につき
¥
15,000
~
/
税込
¥
16,500
~