サカエ
重量キャビネットワゴン
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
色(本体)
グリーン
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76201036
SMW-5
250
あり
865
700
480
100
ゴム
¥
184,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76201027
SW-5
-
あり
-
-
-
100
ゴム
¥
138,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76201045
SKQ-806
-
-
-
-
-
130
ゴム
¥
380,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76201054
SKW-706
-
あり
-
-
-
125
ゴム
¥
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
商品説明動画
安全対策3重安全装置紹介動画
参考になった