サカエ
大型保管庫用棚板
付属品
棚受金具4個付
質量(kg)
5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
877×460×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76202287
KU-81T
KU-81M、M4用
グリーン
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202296
KU-81TGY
KU-81MGY、M4GY用
グレー
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500