曜日別特売

スーパージャンボ保管庫

スーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエスーパージャンボ保管庫 - サカエ

長さ1200mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。

色(本体)アイボリー内容量1台
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
グリーン購入法
質量(kg)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76202594SKS-124512IK(棚板)1215×3841220×450×1200適合87(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
166,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202603SKS-124518IK(棚板)1215×3841220×450×1800適合112(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
199,400
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202621SKS-124518MIK(棚板)1215×3841220×450×1800適合124(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
223,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202637SKS-124512AIK(棚板)1215×3841220×450×1200適合87(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
184,900
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202646SKS-124518AIK(棚板)1215×3841220×450×1800適合112(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
227,500
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202664SKS-124518MAIK(棚板)1215×3841220×450×1800適合124(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
251,700
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202673SKS-124512I(棚板)1215×3841220×450×1200適合87(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
199,100
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202682SKS-124512MI(棚板)1215×3841220×450×1200適合95(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
214,300
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202691SKS-124512AI(棚板)1215×3841220×450×1200適合87(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
216,900
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202707SKS-124512MAI(棚板)1215×3841220×450×1200適合95(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
232,000
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202716SKS-124518I(棚板)1215×3841220×450×1800適合112(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
245,500
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202725SKS-124518MI(棚板)1215×3841220×450×1800適合124(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
268,300
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202734SKS-124518AI(棚板)1215×3841220×450×1800適合112(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
272,200
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202743SKS-124518MAI(棚板)1215×3841220×450×1800適合124(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
295,000
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202752SKS-125212IK(棚板)1215×4451220×520×1200適合94(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
170,800
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202761SKS-125218IK(棚板)1215×4451220×520×1800適合122(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
218,300
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202777SKS-125212MIK(棚板)1215×4451220×520×1200適合102(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
189,500
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202786SKS-125218MIK(棚板)1215×4451220×520×1800適合134(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
245,400
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202795SKS-125212AIK(棚板)1215×4451220×520×1200適合94(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
196,200
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202804SKS-125218AIK(棚板)1215×4451220×520×1800適合122(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
242,500
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202813SKS-125212MAIK(棚板)1215×4451220×520×1200適合102(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
215,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202822SKS-125218MAIK(棚板)1215×4451220×520×1800適合134(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
269,500
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202831SKS-125212I(棚板)1215×4451220×520×1200適合94(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
206,900
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202847SKS-125212MI(棚板)1215×4451220×520×1200適合102(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
224,600
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202856SKS-125212AI(棚板)1215×4451220×520×1200適合94(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
230,700
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202865SKS-125212MAI(棚板)1215×4451220×520×1200適合102(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
248,400
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202874SKS-125218I(棚板)1215×4451220×520×1800適合122(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
279,100
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202883SKS-125218MI(棚板)1215×4451220×520×1800適合134(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
304,600
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202892SKS-125218AI(棚板)1215×4451220×520×1800適合122(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
302,100
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202901SKS-125218MAI(棚板)1215×4451220×520×1800適合134(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
327,400
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202917SKS-126712I(棚板)1215×5951220×670×1200適合104(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
281,200
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202926SKS-126712MI(棚板)1215×5951220×670×1200適合114(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
296,700
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202935SKS-126712AI(棚板)1215×5951220×670×1200適合104(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
310,900
289,800
318,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202944SKS-126712MAI(棚板)1215×5951220×670×1200適合114(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
327,700
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202953SKS-156712MI(棚板)1495×5951500×670×1200適合147(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
374,400
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202962SKS-156712MAI(棚板)1495×5951500×670×1200適合147(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
406,100
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202971SKS-126718I(棚板)1215×5951220×670×1800適合139(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
377,900
359,800
395,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202987SKS-126718MI(棚板)1215×5951220×670×1800適合154(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
403,300
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202996SKS-126718AI(棚板)1215×5951220×670×1800適合139(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
419,600
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203005SKS-126718MAI(棚板)1215×5951220×670×1800適合154(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
444,900
389,800
428,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203014SKS-126715I(棚板)1215×5951220×670×1500適合117(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
336,200
319,800
351,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203023SKS-126715MI(棚板)1215×5951220×670×1500適合127(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
353,400
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203041SKS-126721MI(棚板)1215×5951220×670×2100適合170(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
561,600
499,800
549,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203057SKS-126715AI(棚板)1215×5951220×670×1500適合117(棚板1段当り)80、(保管庫1台当り)1000
363,500
329,800
362,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203066SKS-126715MAI(棚板)1215×5951220×670×1500適合127(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
380,700
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203084SKS-126721MAI(棚板)1215×5951220×670×2100適合170(棚板1段当り)150、(保管庫1台当り)1000
596,500
519,800
571,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76202612SKS-124512MIK(棚板)1215×3841220×450×1200-95(棚板1段当り)150
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76202655SKS-124512MAIK(棚板)1215×3841220×450×1200-95(棚板1段当り)150
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76203032SKS-126721I(棚板)1215×5951220×670×2100-155(棚板1段当り)80
370,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76203075SKS-126721AI(棚板)1215×5951220×670×2100-155(棚板1段当り)80
396,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする