サカエ
スーパージャンボ保管庫
長さ1800mmの長尺物も楽々収納!棚板は50mmピッチで段替え可能。
付属品
棚板3枚付(皿型・フラット型変更可能)
質量(kg)
220
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
アイボリー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×650×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
(棚板)1795×595
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76203251
SKS-180H
¥
592,600
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000