サカエ
ハニーケース
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
色
グリーン
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
(棚板1段当り)50
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205333
HM-30
各ボックス仕切板2枚付
39
540
305
690
¥
89,300
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205342
HM-15
各ボックス仕切板2枚付
34
540
305
690
¥
69,300
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205351
HM-186
各ボックス仕切板2枚付
37
540
305
690
¥
82,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205367
HL-6N
各ボックス仕切板1枚付
20
430
308
571
¥
51,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205376
HL-9N
各ボックス仕切板1枚付
28
430
308
834
¥
65,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205385
HS-12N
各ボックス仕切板1枚付
23
430
308
571
¥
60,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76205394
HS-18N
各ボックス仕切板1枚付
33
430
308
834
¥
78,200
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000