サカエ
コンテナラックケース
コンテナを効率よく収納する事ができます。
棚板を上下移動させる事で様々なサイズのコンテナの収納が可能です。
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
質量(kg)
セット内容
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206417
SCR-9HI
800×315×818
アイボリー
19
棚板2枚(30mm調整可能)
適合
¥
42,470
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206435
SCR-18HI
800×315×1663
アイボリー
25
棚板4枚(30mm調整可能)
適合
¥
69,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206401
SCR-9H
800×315×818
グリーン
19
棚板2枚(30mm調整可能)
-
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206426
SCR-18H
800×315×1663
グリーン
25
棚板4枚(30mm調整可能)
-
¥
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000