サカエ
コンテナラックケース
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
奥行(mm)
310
間口(mm)
920
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206767
NCR-15A
920×310×1535
48
100
¥
145,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206776
NCR-15C
920×310×1535
40
100
¥
144,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206785
NCR-18A
920×310×1895
60
100
¥
182,600
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206794
NCR-18D
920×310×1895
54
100
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206803
NCR-18F
920×310×1895
32
100
¥
184,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206812
NCR-15E
920×310×1535
32
100
¥
145,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
もっと見る