サカエ
カセットシリーズ ワゴンタイプ
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
600
間口(mm)
777
キャスター
130Φゴム車
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
777×600×1480
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206916
CTW-1WGL
両側面取手付、ボックスCT-4B=24個、CT-5B=20個、CT-6B=24個
109
¥
370,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76206925
CTW-2WGL
両側面取手付、ボックスCT-3B=6個、CT-4B=8個、CT-5B=30個、CT-6B=24個
108
¥
365,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000