曜日別特売

カセットシリーズ 壁面床置タイプ

カセットシリーズ 壁面床置タイプ - サカエ

画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。

付属品ボックス=CT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個セット内容ボックスCT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個質量(kg)25高さ(mm)1055材質(本体)スチール奥行(mm)210間口(mm)600引出し数30材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×210×1055引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(CT-4B)W147×D186×H191、(CT-5B)W117×D165×H166、(CT-6B)W97×D144×H142内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206961CTK-6SAGL
124,500
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする