サカエ
軽量キャビネット SVE型
仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。
付属品
各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付
色
グリーン
奥行(mm)
550
間口(mm)
500
均等荷重(kg)
60
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
全9種類を絞り込む
高さ(mm)
650
880
1110
引出し数
選択してください
H57×3段、H115×2段、H172×1段
H57×3段、H115×3段、H172×3段
H57×3段、H115×4段、H172×1段
H57×4段、H115×3段
H57×4段、H115×5段
H115×5段
H115×6段、H172×2段
H115×7段
H115×9段
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76209314
SVE-601
46
650
H57×3段、H115×2段、H172×1段
¥
143,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209323
SVE-602
44
650
H115×5段
¥
136,100
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209332
SVE-603
50
650
H57×4段、H115×3段
¥
153,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209341
SVE-801
59
880
H115×7段
¥
179,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209357
SVE-802
61
880
H57×3段、H115×4段、H172×1段
¥
189,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209366
SVE-803
65
880
H57×4段、H115×5段
¥
194,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209375
SVE-1101
74
1110
H115×9段
¥
213,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209384
SVE-1102
69
1110
H115×6段、H172×2段
¥
204,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209393
SVE-1103
70
1110
H57×3段、H115×3段、H172×3段
¥
212,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~
離島
数量1につき
¥
10,000
~
/
税込
¥
11,000
~