サカエ
ユニットキャビネット
部品や工具を目で見て管理。
付属品
各引出しタテ仕切2枚、ヨコ仕切1枚付
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
均等荷重(kg)
(引出し1段当り)50
引出し寸法(mm)
338
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
508×338×154
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76209533
UC-5A
54
925
固定
¥
171,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209542
UC-5AR
55
1000
移動
¥
177,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500