サカエ
SKUキャビネット
材質
スチール
高さ(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
800
引出し寸法(mm)
390
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×390×110
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×500×880
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
320×390×110
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76209551
SKU-14
各引出しタテ仕切1枚、ヨコ仕切2枚付
88
14
¥
214,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76209567
SKU-7T
棚板2枚付
65
7
¥
181,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500