重量キャビネット SKVタイプ

重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

色(本体)グリーン内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し数
グリーン購入法
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76210827SKV8-1271AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×1段、H150×5段、H250×1段適合タテ仕切付135
364,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210836SKV8-1272AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H150×6段、H200×1段適合タテ仕切付134
348,400
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210845SKV8-1281AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×4段、H150×3段、H250×1段適合タテ仕切付142
368,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210854SKV8-1282AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×2段、H150×6段適合タテ仕切付140
347,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210863SKV8-1283AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×5段、H150×1段、H200×1段、H250×1段適合タテ仕切付143
361,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210872SKV8-1284AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×4段、H150×2段、H200×2段適合タテ仕切付142
352,500
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210881SKV8-1291AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×7段、H150×1段、H250×1段適合タテ仕切付149
366,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210897SKV8-1292AH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232H100×5段、H150×4段適合タテ仕切付147
359,300
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210906SKV8-1271BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2327-ヨコ仕切付135
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210915SKV8-1272BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2327-ヨコ仕切付134
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210924SKV8-1281BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2328-ヨコ仕切付142
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210933SKV8-1282BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2328-ヨコ仕切付140
267,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210942SKV8-1283BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2328-ヨコ仕切付143
280,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210951SKV8-1284BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2328-ヨコ仕切付142
272,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210967SKV8-1291BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2329-ヨコ仕切付149
285,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210976SKV8-1292BH100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×2329-ヨコ仕切付147
278,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする