重量キャビネット SKVタイプ

重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ重量キャビネット SKVタイプ - サカエ

耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)

引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H100タイプ792×472×82、H150タイプ792×472×132、H200タイプ792×472×182、H250タイプ792×472×232色(本体)グリーン内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
グリーン購入法
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76210985SKV8-1061AH100×3段、H150×1段、H200×1段、H250×1段適合タテ仕切付115
306,700
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76210994SKV8-1062AH150×6段適合タテ仕切付112
290,900
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211003SKV8-1071AH100×5段、H150×1段、H250×1段適合タテ仕切付121
307,600
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211012SKV8-1072AH100×5段、H200×2段適合タテ仕切付121
306,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211021SKV8-1073AH100×4段、H150×2段、H200×1段適合タテ仕切付120
308,900
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211037SKV8-1074AH100×3段、H150×4段適合タテ仕切付119
309,400
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211046SKV8-1081AH100×6段、H150×2段適合タテ仕切付126
319,100
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211055SKV8-1091AH100×9段適合タテ仕切付133
337,500
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211064SKV8-1061B6-ヨコ仕切付115
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211073SKV8-1062B6-ヨコ仕切付112
223,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211082SKV8-1071B7-ヨコ仕切付121
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211091SKV8-1072B7-ヨコ仕切付121
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211107SKV8-1073B7-ヨコ仕切付120
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211116SKV8-1074B7-ヨコ仕切付119
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211125SKV8-1081B8-ヨコ仕切付126
247,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76211134SKV8-1091B9-ヨコ仕切付133
263,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

安全対策3重安全装置紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする