曜日別特売

キャビネット用ドリルトレー

キャビネット用ドリルトレー - サカエキャビネット用ドリルトレー - サカエキャビネット用ドリルトレー - サカエ
グリーン購入法適合材質ABS樹脂色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(18セット)
全6種類を絞り込む
セット内容
6種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76212175DRT-A1SA1=3個100×50×3690×48
30,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212184DRT-B1SB1=3個117×50×36107×48
30,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212193DRT-C1SC1=3個100×50×3686×48
29,880
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212202DRT-A2SA2=3個100×50×3690×48
30,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212211DRT-B2SB2=3個117×50×36107×48
30,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76212227DRT-C2SC2=3個100×50×3686×48
29,880
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする