曜日別特売

ツーリングワゴン

ツーリングワゴン - サカエ
付属品仕切付トレー付質量(kg)47高さ(mm)1480材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター自在×4均等荷重(kg)480ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76213322TLR-26ANTUT-50タイプ=40個
197,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76213331TLR-26CNTUT-40タイプ=55個
197,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76213347TLR-26ENTUT-30タイプ=100個
197,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする