サカエ
ツーリングワゴン(HSKタイプ)
質量(kg)
38
高さ(mm)
1060
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
1030
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
280
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
125
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76213374
HSK-24RAJK
HSK-63Pタイプ=36個
¥
181,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76213383
HSK-24RBJK
HSK-100Pタイプ=28個
¥
181,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500