曜日別特売

ツーリングワゴン(HSKタイプ)

ツーリングワゴン(HSKタイプ) - サカエ
付属品仕切付トレー付質量(kg)38高さ(mm)1060材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)1030キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)280ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76213392HSK-24RAJKTHSK-63Pタイプ=27個
181,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76213401HSK-24RBJKTHSK-100Pタイプ=21個
181,400
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする